FAG

FAG Unterlegscheibe für Axial-Rillenkugellager U204

  • ERIKS:11668741
  • Hersteller:167443300000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 34.96/ Stückexkl. MwSt

CHF 37.79inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
U
Innendurchmesser
30 mm
Außendurchmesser
42 mm
Höhe
5 mm
Alternativen

CHF 22.11/ Stückexkl. MwSt

CHF 23.90inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026