SKF

SKF Unterlegscheibe für Axial-Rillenkugellager U 203

  • ERIKS:23771092
  • Hersteller:U 203
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 59.25/ Stückexkl. MwSt

CHF 64.05inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
U
Innendurchmesser
26 mm
Außendurchmesser
38 mm
Höhe
4 mm
Alternativen
Product Image

FAG Unterlegscheibe für Axial-Rillenkugellager U203

  • ERIKS:11668740
  • Manufacturer:192927750000

CHF 23.24/ Stückexkl. MwSt

CHF 25.12inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026