FAG

FAG Unterlegscheibe für Axial-Rillenkugellager U203

  • ERIKS:11668740
  • Hersteller:192927750000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 23.24/ Stückexkl. MwSt

CHF 25.12inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
U
Innendurchmesser
26 mm
Außendurchmesser
38 mm
Höhe
4 mm
Alternativen

CHF 59.25/ Stückexkl. MwSt

CHF 64.05inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026