CHF 282.39/ Stückexkl. MwSt
CHF 305.26inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | TMMR..XL |
Typ | Reversible Jaw Puller |
Serie | TMMR..XL |
Typ | Umkehrbarer Klauenabzieher |
Spannweite | 42-180 mm |
Spanntiefe | 221 mm |
Spannweite (Innenabziehen) | von 121 bis 228 mm |
Anzahl Arme | 2 |
Umdrehbare Arme | Ja |
Material | Aluminium-Gunmetal |
Gewicht | 3600 g |
CHF 7.26/ Stückexkl. MwSt
CHF 7.85inkl. MwSt
Verkauft pro: 30Mindestbestellmenge: 30
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026CHF 76.31/ Stückexkl. MwSt
CHF 82.49inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026CHF 44.11/ Stückexkl. MwSt
CHF 47.68inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026CHF 7.26/ Stückexkl. MwSt
CHF 7.85inkl. MwSt
Verkauft pro: 30Mindestbestellmenge: 30
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026