CHF 171.07/ Stückexkl. MwSt
CHF 184.93inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | TMMR..F |
Serie | TMMR..F |
Spannweite | 68-164 mm |
Spanntiefe | 143 mm |
Spannweite (Innenabziehen) | von 114 bis 163 mm |
Anzahl Arme | 2 |
Umdrehbare Arme | Ja |
Gewicht | 2300 g |
CHF 7.26/ Stückexkl. MwSt
CHF 7.85inkl. MwSt
Verkauft pro: 30Mindestbestellmenge: 30
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026CHF 44.11/ Stückexkl. MwSt
CHF 47.68inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026CHF 202.35/ Stückexkl. MwSt
CHF 218.74inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026CHF 7.26/ Stückexkl. MwSt
CHF 7.85inkl. MwSt
Verkauft pro: 30Mindestbestellmenge: 30
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026