SKF

SKF Umsteckbare Hakenabzieher TMMR 120F

  • ERIKS:23770671
  • Hersteller:TMMR 120F
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 140.71/ Stückexkl. MwSt

CHF 152.11inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
TMMR..F
Serie
TMMR..F
Spannweite
41-124 mm
Spanntiefe
124 mm
Spannweite (Innenabziehen)
von 95 bis 139 mm
Anzahl Arme
2
Umdrehbare Arme
Ja
Gewicht
1100 g
Alternativen

CHF 7.26/ Stückexkl. MwSt

CHF 7.85inkl. MwSt

Verkauft pro: 30Mindestbestellmenge: 30

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026
Ähnliche Produkte

CHF 7.26/ Stückexkl. MwSt

CHF 7.85inkl. MwSt

Verkauft pro: 30Mindestbestellmenge: 30

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026