Eriks
SKF

SKF UCF 214, Quadratische geflanschte Kugellager Lagereinheit, Spannlager, Doppelte Madenschraubensicherung, Gusseisen Gehäuse, 70 mm Wellen-Ø

  • ERIKS:13471198
  • Hersteller:UCF 214
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 135.11/ Stückexkl. MwSt

CHF 146.05inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
UCF
Typ
Square Flanged Ball Bearing Unit
Gehäusetyp
Vierkant
Lagertyp
Einbaulager
Anzahl Schraublöcher
4-Loch
Befestigung auf der Welle
Doppelklemmschrauben Befestigung
Material Gehäuse
Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Wellendurchmesser
70 mm
Länge
193 mm
Breite
75.4 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
152 mm
Gehäuse
Gusseisen
Dynamische Belastung
62 N
Statische Belastung
44 N
Ersatzteile & Zubehör

CHF 7.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 7.89inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026