CHF 7.30/ Stückexkl. MwSt
CHF 7.89inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | ECY |
Typ | End Cover |
Wellendurchmesser | 70 mm |
Schaftdurchmesser | 2.76 in |
Deckelbreite | 45 mm |
Deckellänge | 121.4 mm |
Material | Polypropylen |
Modell Deckel | Geschlossen |