CHF 43.74/ Stückexkl. MwSt
CHF 47.28inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | UCF |
Typ | Square Flanged Ball Bearing Unit |
Gehäusetyp | Vierkant |
Lagertyp | Einbaulager |
Anzahl Schraublöcher | 4-Loch |
Befestigung auf der Welle | Doppelklemmschrauben Befestigung |
Material Gehäuse | Grauguss |
Material Lager | Lagerstahl |
Wellendurchmesser | 40 mm |
Länge | 130 mm |
Breite | 51.2 mm |
Mittenabstand Befestigungslöcher | 102 mm |
Gehäuse | Gusseisen |
Dynamische Belastung | 30.7 N |
Statische Belastung | 19 N |
CHF 5.58/ Stückexkl. MwSt
CHF 6.03inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026