Eriks
SKF

SKF UCF 206/H, Quadratische geflanschte Kugellager Lagereinheit, Spannlager, Doppelte Madenschraubensicherung, Gusseisen Gehäuse, 30 mm Wellen-Ø

  • ERIKS:13471182
  • Hersteller:UCF 206/H
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 30.86/ Stückexkl. MwSt

CHF 33.36inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
UCF
Typ
Square Flanged Ball Bearing Unit
Gehäusetyp
Vierkant
Lagertyp
Einbaulager
Anzahl Schraublöcher
4-Loch
Befestigung auf der Welle
Doppelklemmschrauben Befestigung
Material Gehäuse
Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Wellendurchmesser
30 mm
Länge
108 mm
Breite
30 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
83 mm
Gehäuse
Gusseisen
Dynamische Belastung
19.5 N
Statische Belastung
11.2 N
Ersatzteile & Zubehör

CHF 4.63/ Stückexkl. MwSt

CHF 5.01inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026