Eriks
SKF

SKF UCF 205/H, Quadratische geflanschte Kugellager Lagereinheit, Spannlager, Doppelte Madenschraubensicherung, Gusseisen Gehäuse, 25 mm Wellen-Ø

  • ERIKS:13471180
  • Hersteller:UCF 205/H
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 26.76/ Stückexkl. MwSt

CHF 28.93inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
UCF
Typ
Square Flanged Ball Bearing Unit
Gehäusetyp
Vierkant
Lagertyp
Einbaulager
Anzahl Schraublöcher
4-Loch
Befestigung auf der Welle
Doppelklemmschrauben Befestigung
Material Gehäuse
Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Wellendurchmesser
25 mm
Länge
95 mm
Breite
35.8 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
70 mm
Gehäuse
Gusseisen
Dynamische Belastung
14 N
Statische Belastung
7.8 N
Ersatzteile & Zubehör

CHF 4.25/ Stückexkl. MwSt

CHF 4.59inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026