SKF

SKF Taconite-Dichtung TK 512

  • ERIKS:14465393
  • Hersteller:TK 512
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 515.43/ Stückexkl. MwSt

CHF 557.18inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
TK
Typ
Taconite
Geeignet für Wellendurchmesser
55 mm
Außendurchmesser
128 mm
Breite
46 mm
Material
Stahl mit Nitrilkautschuk-Elementen