Produkte
Marken
Branchen
Knowledge Center
Über ERIKS
Kundenservice
CH - Deutsch
Startseite
Taconite, TK Serie, Stahl mit ...
Taconite, TK Serie, Stahl mit Nitrilkautschuk-Elementen
Produktübersicht (PDF)
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
Allgemeine Eigenschaften
Nur vorrätige Produkte anzeigen
Geeignet für Wellendurchmesser [mm]
55
1
Außendurchmesser [mm]
128
1
Breite [mm]
46
1
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
1
of
Taconite, TK Serie, Stahl mit Nitrilkautschuk-Elementen
Produkt
Geeignet für Wellendurchmesser [mm]
Außendurchmesser [mm]
Breite [mm]
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Produkt
Geeignet für Wellendurchmesser [mm]
Außendurchmesser [mm]
Breite [mm]
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Taconite-Dichtung TK 512
55
128
46
CHF 515.43
/
stück
Anmelden