Eriks
SKF

SKF SY 60 TR, Stehlager Kugellager Lagereinheit, Spannlager, Doppelte Madenschraubensicherung, Gusseisen Gehäuse, 60 mm Wellen-Ø

  • ERIKS:23770052
  • Hersteller:SY 60 TR
Image 1
Y-Stehlagereinheit, Gussgehäuse, Gewindestiftbefestigung
Zur Liste hinzufügen

CHF 162.18/ Stückexkl. MwSt

CHF 175.32inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
SY
Typ
Pillow Block Ball Bearing Unit
Gehäusetyp
Stehlagergehäuse
Lagertyp
Einbaulager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Doppelklemmschrauben Befestigung
Material Gehäuse
Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Wellendurchmesser
60 mm
Länge
240 mm
Höhe
137.5 mm
Breite
60 mm
Höhe Achse
69.9 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
190.5 mm
Gehäuse
Gusseisen
Dynamische Belastung
52.7 N
Statische Belastung
36 N
Ersatzteile & Zubehör

CHF 5.97/ Stückexkl. MwSt

CHF 6.45inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026