Eriks
SKF

SKF SY 55 FM, Stehlager Kugellager Lagereinheit, Spannlager, Exzenter-Spannring, Gusseisen Gehäuse, 55 mm Wellen-Ø

  • ERIKS:23770043
  • Hersteller:SY 55 FM
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Y-Stehlagereinheit, Gussgehäuse, Exzenterring
Zur Liste hinzufügen

CHF 127.77/ Stückexkl. MwSt

CHF 138.12inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
SY
Typ
Pillow Block Ball Bearing Unit
Gehäusetyp
Stehlagergehäuse
Lagertyp
Einbaulager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Exzenterring-Befestigung
Material Gehäuse
Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Wellendurchmesser
55 mm
Länge
219 mm
Höhe
126 mm
Breite
60 mm
Höhe Achse
63.5 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
171.5 mm
Gehäuse
Gusseisen
Dynamische Belastung
43.6 N
Statische Belastung
29 N
Ersatzteile & Zubehör

CHF 5.59/ Stückexkl. MwSt

CHF 6.04inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026