CHF 5.59/ Stückexkl. MwSt
CHF 6.04inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | ECY |
Typ | End Cover |
Wellendurchmesser | 55 mm |
Schaftdurchmesser | 2.17 in |
Deckelbreite | 40 mm |
Deckellänge | 95.7 mm |
Material | Polypropylen |
Modell Deckel | Geschlossen |