CHF 86.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 92.97inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | SY |
Typ | Pillow Block Ball Bearing Unit |
Gehäusetyp | Stehlagergehäuse |
Lagertyp | Einbaulager |
Anzahl Schraublöcher | 2-Loch |
Befestigung auf der Welle | Exzenterring-Befestigung |
Material Gehäuse | Grauguss |
Material Lager | Lagerstahl |
Wellendurchmesser | 40 mm |
Länge | 175 mm |
Höhe | 99 mm |
Breite | 48 mm |
Höhe Achse | 49.2 mm |
Mittenabstand Befestigungslöcher | 135.5 mm |
Gehäuse | Gusseisen |
Dynamische Belastung | 30.7 N |
Statische Belastung | 19 N |
CHF 81.30/ Stückexkl. MwSt
CHF 87.89inkl. MwSt
2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026CHF 5.58/ Stückexkl. MwSt
CHF 6.03inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026