CHF 64.59/ Stückexkl. MwSt
CHF 69.82inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | SY |
Typ | Pillow Block Ball Bearing Unit |
Gehäusetyp | Stehlagergehäuse |
Lagertyp | Einbaulager |
Anzahl Schraublöcher | 2-Loch |
Befestigung auf der Welle | Exzenterring-Befestigung |
Material Gehäuse | Grauguss |
Material Lager | Lagerstahl |
Wellendurchmesser | 35 mm |
Länge | 160 mm |
Höhe | 93 mm |
Breite | 45 mm |
Höhe Achse | 47.6 mm |
Mittenabstand Befestigungslöcher | 126 mm |
Gehäuse | Gusseisen |
Dynamische Belastung | 25.5 N |
Statische Belastung | 15.3 N |
CHF 72.88/ Stückexkl. MwSt
CHF 78.78inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026CHF 5.19/ Stückexkl. MwSt
CHF 5.61inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026