Eriks
SKF

SKF SY 30 TR, Stehlager Kugellager Lagereinheit, Spannlager, Doppelte Madenschraubensicherung, Gusseisen Gehäuse, 30 mm Wellen-Ø

  • ERIKS:23770002
  • Hersteller:SY 30 TR
Image 1
Y-Stehlagereinheit, Gussgehäuse, Gewindestiftbefestigung
Zur Liste hinzufügen

CHF 57.94/ Stückexkl. MwSt

CHF 62.63inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
SY
Typ
Pillow Block Ball Bearing Unit
Gehäusetyp
Stehlagergehäuse
Lagertyp
Einbaulager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Doppelklemmschrauben Befestigung
Material Gehäuse
Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Wellendurchmesser
30 mm
Länge
152 mm
Höhe
82 mm
Breite
40 mm
Höhe Achse
42.9 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
117.5 mm
Gehäuse
Gusseisen
Dynamische Belastung
19.5 N
Statische Belastung
11.2 N
Ersatzteile & Zubehör

CHF 4.63/ Stückexkl. MwSt

CHF 5.01inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026