CHF 40.64/ Stückexkl. MwSt
CHF 43.93inkl. MwSt
2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | SY |
Typ | Pillow Block Ball Bearing Unit |
Gehäusetyp | Stehlagergehäuse |
Lagertyp | Einbaulager |
Anzahl Schraublöcher | 2-Loch |
Befestigung auf der Welle | Doppelklemmschrauben Befestigung |
Material Gehäuse | Grauguss |
Material Lager | Lagerstahl |
Wellendurchmesser | 25 mm |
Länge | 130 mm |
Höhe | 70 mm |
Breite | 36 mm |
Höhe Achse | 36.5 mm |
Mittenabstand Befestigungslöcher | 102 mm |
Gehäuse | Gusseisen |
Dynamische Belastung | 14 N |
Statische Belastung | 7.8 N |
CHF 4.25/ Stückexkl. MwSt
CHF 4.59inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026