Eriks
SKF

SKF SY 20 WF, Stehlager Kugellager Lagereinheit, Spannlager, Exzenter-Spannring, Gusseisen Gehäuse, 20 mm Wellen-Ø

  • ERIKS:23769987
  • Hersteller:SY 20 WF
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Y-Stehlagereinheit, Gussgehäuse, Exzenterring
Zur Liste hinzufügen

CHF 52.67/ Stückexkl. MwSt

CHF 56.94inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
SY
Typ
Pillow Block Ball Bearing Unit
Gehäusetyp
Stehlagergehäuse
Lagertyp
Einbaulager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Exzenterring-Befestigung
Material Gehäuse
Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Wellendurchmesser
20 mm
Länge
127 mm
Höhe
64.5 mm
Breite
32 mm
Höhe Achse
33.3 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
97 mm
Gehäuse
Gusseisen
Dynamische Belastung
12.7 N
Statische Belastung
6.55 N
Alternativen

CHF 51.04/ Stückexkl. MwSt

CHF 55.17inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026
Ersatzteile & Zubehör

CHF 3.98/ Stückexkl. MwSt

CHF 4.30inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026