Eriks
INA

INA RASE20-XL-N, Plummerblock Lagereinheit, Spannlager, Exzenter-Spannring, Gusseisen Gehäuse, 20 mm Wellen-Ø

  • ERIKS:11670333
  • Hersteller:96426330000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 51.04/ Stückexkl. MwSt

CHF 55.17inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
RASE
Typ
Plummer-block Bearing Unit
Gehäusetyp
Stehlagergehäuse
Lagertyp
Einbaulager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Exzenterring-Befestigung
Material Gehäuse
Grauguss
Material Lager
Grauguss
Wellendurchmesser
20 mm
Länge
130 mm
Höhe
64 mm
Breite
11 mm
Höhe Achse
33.3 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
97 mm
Gehäuse
ASE04
Alternativen

CHF 52.67/ Stückexkl. MwSt

CHF 56.94inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026