SKF

SKF Stützrolle Zylindrisch Nadellager mit Käfig Mit Dichtung NA 22/8.2RSX

  • ERIKS:23766945
  • Hersteller:NA 22/8.2RSX
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 48.83/ Stückexkl. MwSt

CHF 52.79inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
NA22..-2RSX
Rollendurchmesser
24 mm
Rollenbreite
11.8 mm
Innendurchmesser
8 mm
Mit Dichtung
Ja
Mantelfläche
Zylindrisch
Roll Element
Nadellager mit Käfig
Einbaubreite
12 mm
Alternativen

CHF 39.58/ Stückexkl. MwSt

CHF 42.79inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026