CHF 39.58/ Stückexkl. MwSt
CHF 42.79inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | NA22..-X-2RSR |
Rollendurchmesser | 24 mm |
Rollenbreite | 11.8 mm |
Innendurchmesser | 8 mm |
Mit Dichtung | Ja |
Mantelfläche | Zylindrisch |
Roll Element | Nadellager mit Käfig |
Einbaubreite | 12 mm |
CHF 48.83/ Stückexkl. MwSt
CHF 52.79inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026