Eriks
SKF

SKF Stützrolle Ballig Vollrollig Zylinderrollenlager Mit Dichtung PWTR 2562.2RS

  • ERIKS:24004138
  • Hersteller:PWTR 2562.2RS
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 155.21/ Stückexkl. MwSt

CHF 167.78inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
PWTR..2RS
Rollendurchmesser
62 mm
Rollenbreite
24 mm
Innendurchmesser
25 mm
Mit Dichtung
Ja
Mantelfläche
Ballig
Roll Element
Vollrollig Zylinderrollenlager
Einbaubreite
25 mm
Alternativen

CHF 88.28/ Stückexkl. MwSt

CHF 95.43inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026