Eriks
INA

INA Stützrolle Ballig Vollrollig Zylinderrollenlager Mit Dichtung PWTR2562-2RS-XL

  • ERIKS:11669654
  • Hersteller:063814668-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 88.28/ Stückexkl. MwSt

CHF 95.43inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
PWTR..2RS
Rollendurchmesser
62 mm
Rollenbreite
24 mm
Innendurchmesser
25 mm
Mit Dichtung
Ja
Mantelfläche
Ballig
Roll Element
Vollrollig Zylinderrollenlager
Einbaubreite
25 mm
Alternativen

CHF 155.21/ Stückexkl. MwSt

CHF 167.78inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026