CHF 71.21/ Stückexkl. MwSt
CHF 76.98inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | RNA22..-2RS |
Rollendurchmesser | 47 mm |
Rollenbreite | 17.8 mm |
Innendurchmesser | 25 mm |
Mit Dichtung | Ja |
Mantelfläche | Ballig |
Roll Element | Nadellager mit Käfig |
CHF 58.06/ Stückexkl. MwSt
CHF 62.76inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026