INA

INA Stützrolle Ballig Nadellager mit Käfig Mit Dichtung RNA2204-2RSR

  • ERIKS:11669669
  • Hersteller:7031840000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 58.06/ Stückexkl. MwSt

CHF 62.76inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
RNA22..-2RSR
Rollendurchmesser
47 mm
Rollenbreite
17.8 mm
Innendurchmesser
25 mm
Mit Dichtung
Ja
Mantelfläche
Ballig
Roll Element
Nadellager mit Käfig
Alternativen

CHF 71.21/ Stückexkl. MwSt

CHF 76.98inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026