SKF

SKF Stützrolle Ballig Nadellager mit Käfig Mit Dichtung RNA 22/6.2RS

  • ERIKS:24004296
  • Hersteller:RNA 22/6.2RS
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 28.09/ Stückexkl. MwSt

CHF 30.37inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
RNA22..-2RS
Rollendurchmesser
19 mm
Rollenbreite
11.8 mm
Innendurchmesser
10 mm
Mit Dichtung
Ja
Mantelfläche
Ballig
Roll Element
Nadellager mit Käfig
Alternativen

CHF 25.36/ Stückexkl. MwSt

CHF 27.41inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

CHF 23.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 24.86inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026