CHF 25.36/ Stückexkl. MwSt
CHF 27.41inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | RNA22..-X-2RSR |
Rollendurchmesser | 19 mm |
Rollenbreite | 11.8 mm |
Innendurchmesser | 10 mm |
Mit Dichtung | Ja |
Mantelfläche | Zylindrisch |
Roll Element | Nadellager mit Käfig |
CHF 28.09/ Stückexkl. MwSt
CHF 30.37inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026