CHF 98.30/ Stückexkl. MwSt
CHF 106.26inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | NA22..-2RS |
Rollendurchmesser | 52 mm |
Rollenbreite | 17.8 mm |
Innendurchmesser | 25 mm |
Mit Dichtung | Ja |
Mantelfläche | Ballig |
Roll Element | Nadellager mit Käfig |
Einbaubreite | 18 mm |
CHF 88.03/ Stückexkl. MwSt
CHF 95.16inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026CHF 80.05/ Stückexkl. MwSt
CHF 86.53inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026