CHF 88.03/ Stückexkl. MwSt
CHF 95.16inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | NA22..-X-2RSR |
Rollendurchmesser | 52 mm |
Rollenbreite | 17.8 mm |
Innendurchmesser | 25 mm |
Mit Dichtung | Ja |
Mantelfläche | Zylindrisch |
Roll Element | Nadellager mit Käfig |
Einbaubreite | 18 mm |