CHF 70.42/ Stückexkl. MwSt
CHF 76.12inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | NA22..-2RS |
Rollendurchmesser | 47 mm |
Rollenbreite | 17.8 mm |
Innendurchmesser | 20 mm |
Mit Dichtung | Ja |
Mantelfläche | Ballig |
Roll Element | Nadellager mit Käfig |
Einbaubreite | 18 mm |
CHF 78.04/ Stückexkl. MwSt
CHF 84.36inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026CHF 70.93/ Stückexkl. MwSt
CHF 76.68inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026