CHF 78.04/ Stückexkl. MwSt
CHF 84.36inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | NA22..-X-2RSR |
Rollendurchmesser | 47 mm |
Rollenbreite | 17.8 mm |
Innendurchmesser | 20 mm |
Mit Dichtung | Ja |
Mantelfläche | Zylindrisch |
Roll Element | Nadellager mit Käfig |
Einbaubreite | 18 mm |