SKF

SKF Stützrolle Ballig Nadellager mit Käfig Mit Dichtung NA 2203.2RS

  • ERIKS:23766952
  • Hersteller:NA 2203.2RS
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 80.19/ Stückexkl. MwSt

CHF 86.69inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
NA22..-2RS
Rollendurchmesser
40 mm
Rollenbreite
15.8 mm
Innendurchmesser
17 mm
Mit Dichtung
Ja
Mantelfläche
Ballig
Roll Element
Nadellager mit Käfig
Einbaubreite
16 mm
Alternativen

CHF 65.32/ Stückexkl. MwSt

CHF 70.61inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

CHF 71.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 77.62inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026