CHF 65.32/ Stückexkl. MwSt
CHF 70.61inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | NA22..-2RSR |
Rollendurchmesser | 40 mm |
Rollenbreite | 15.8 mm |
Innendurchmesser | 17 mm |
Mit Dichtung | Ja |
Mantelfläche | Ballig |
Roll Element | Nadellager mit Käfig |
Einbaubreite | 16 mm |
CHF 80.19/ Stückexkl. MwSt
CHF 86.69inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026