CHF 60.11/ Stückexkl. MwSt
CHF 64.98inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | NA22..-2RS |
Rollendurchmesser | 35 mm |
Rollenbreite | 13.8 mm |
Innendurchmesser | 15 mm |
Mit Dichtung | Ja |
Mantelfläche | Ballig |
Roll Element | Nadellager mit Käfig |
Einbaubreite | 14 mm |