INA

INA Stützrolle Ballig Nadellager mit Käfig Mit Dichtung NA2202-2RSR

  • ERIKS:11669560
  • Hersteller:276340000
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
NA22..-2RSR
Rollendurchmesser
35 mm
Rollenbreite
13.8 mm
Innendurchmesser
15 mm
Mit Dichtung
Ja
Mantelfläche
Ballig
Roll Element
Nadellager mit Käfig
Einbaubreite
14 mm
Alternativen

CHF 60.11/ Stückexkl. MwSt

CHF 64.98inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026