SKF

SKF Stützrolle Ballig Nadellager mit Käfig Mit Dichtung NA 22/8.2RS

  • ERIKS:23766944
  • Hersteller:NA 22/8.2RS
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 35.63/ Stückexkl. MwSt

CHF 38.52inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
NA22..-2RS
Rollendurchmesser
24 mm
Rollenbreite
11.8 mm
Innendurchmesser
8 mm
Mit Dichtung
Ja
Mantelfläche
Ballig
Roll Element
Nadellager mit Käfig
Einbaubreite
12 mm
Alternativen

CHF 35.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 38.81inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026