INA

INA Stützrolle Ballig Nadellager mit Käfig Mit Dichtung NA22/8-2RSR

  • ERIKS:11669557
  • Hersteller:000027570-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 35.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 38.81inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
NA22..-2RSR
Rollendurchmesser
24 mm
Rollenbreite
11.8 mm
Innendurchmesser
8 mm
Mit Dichtung
Ja
Mantelfläche
Ballig
Roll Element
Nadellager mit Käfig
Einbaubreite
12 mm
Alternativen

CHF 35.63/ Stückexkl. MwSt

CHF 38.52inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026