SKF

SKF Stützrolle Ballig Kugellager Mit Dichtung 361204 R

  • ERIKS:23757174
  • Hersteller:361204 R
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
SKF Laufrollen sind Kugellager mit dickwandigem Aussenring. Sie sind einbaufertig und mit Schmierfett befüllt. Sie sind in einer schmalen Baureihe und einer breiten Baureihe erhältlich. Die Laufrollen haben eine ballige Mantelfläche. Die Rollen der breiten Baureihe sind auch mit einer zylindrischen Mantelfläche lieferbar. Laufrollen mit balliger Mantelfläche sollten immer dort eingesetzt werden, wo mit Schiefstellungen oder Schräglauf gegenüber der Laufbahn zu rechnen ist und Kantenspannungen auf ein Mindestmass reduziert werden sollen.
Schmale Laufrollen: Die schmalen SKF Laufrollen, Reihe 3612(00) R, basieren auf Rillenkugellagern der Reihe 62. Sie haben eine ballige Lauffläche am Aussenring und sind beidseitig mit stahlblecharmierten Berührungsdichtgen aus Acrylnitril-Butadien-Kautschuk (NBR) abgedichtet. Sie sind einbaufertig, mit Schmierfett befüllt und zur unmittelbaren Verwendung in allen Arten von Kurvengetrieben, Führungsbahnen, Förderanlagen usw. geeignet. Wegen der balligen Lauffläche können sie auch dort eingesetzt werden, wo mit Schiefstellungen oder Schräglauf gegenüber der Laufbahn zu rechnen ist und Kantenspannungen auf ein Mindestmaß reduziert werden sollen. Breite Laufrollen: Die zweireihigen SKF Kugellagerlaufrollen basieren auf zweireihigen Schrägkugellagern mit einem Berührungswinkel von 25°. Sie sind mit Deckscheiben aus Stahl ausgerüstet, die einen langen Dichtspalt mit der Innenringschulter bilden.
Zur Liste hinzufügen

CHF 25.27/ Stückexkl. MwSt

CHF 27.32inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
3612..R
Rollendurchmesser
52 mm
Rollenbreite
14 mm
Innendurchmesser
20 mm
Mit Dichtung
Ja
Mantelfläche
Ballig
Roll Element
Kugellager
Alternativen
Product Image

INA Laufrolle Ballig Kugellager Mit Dichtung LR204-2RSR

  • ERIKS:11834686
  • Manufacturer:LR204-NPP-U

CHF 33.55/ Stückexkl. MwSt

CHF 36.27inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026