INA

INA Laufrolle Ballig Kugellager Mit Dichtung LR204-2RSR

  • ERIKS:11834686
  • Hersteller:LR204-NPP-U
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 33.55/ Stückexkl. MwSt

CHF 36.27inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
LR2...-2RS
Rollendurchmesser
52 mm
Rollenbreite
14 mm
Innendurchmesser
20 mm
Mit Dichtung
Ja
Mantelfläche
Ballig
Roll Element
Kugellager
Alternativen

CHF 25.27/ Stückexkl. MwSt

CHF 27.32inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026