Eriks
SKF

SKF Stehlagergehäuseeinheit mit kurzem Fuß Klemmschrauben-Befestigung P2BTC 50M-CPSS-DFH

  • ERIKS:13501372
  • Hersteller:P2BTC 50M-CPSS-DFH
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 332.43/ Stückexkl. MwSt

CHF 359.36inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
P2BTC-DFH
Gehäusetyp
Stehlager kurzem Fuß
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Kunststoff
Material Lager
Edelstahl
Bolzen größe
M 16
Wellendurchmesser
50 mm
Länge
133 mm
Höhe
110.5 mm
Höhe Achse
57.2 mm
Lager
YAS 210-2LP1W/SS
Gehäuse
P2BTC 510MM
Dynamische Belastung
29600 N
Statische Belastung
23200 N
Ersatzteile & Zubehör

CHF 5.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 6.27inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026