SKF

SKF Verschlusskappe geschlossener Ausführung ECB 510

  • ERIKS:13501446
  • Hersteller:ECB 510
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 5.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 6.27inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
ECB
Wellendurchmesser
50 mm
Deckelbreite
40 mm
Deckellänge
84.2 mm
Material
TPU
Modell Deckel
Geschlossen