CHF 162.25/ Stückexkl. MwSt
CHF 175.39inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | P2BTC |
Gehäusetyp | Stehlager kurzem Fuß |
Lagertyp | Kugellager |
Anzahl Schraublöcher | 2-Loch |
Befestigung auf der Welle | Klemmschrauben-Befestigung |
Material Gehäuse | Kunststoff |
Material Lager | Stahl Korrosionsbeständig |
Bolzen größe | M10 |
Wellendurchmesser | 35 mm |
Länge | 110 mm |
Höhe | 93.6 mm |
Höhe Achse | 47.6 mm |
Lager | YAR 207-2LPW/ZM |
Gehäuse | P2BTC 507MM |
Dynamische Belastung | 25500 N |
Statische Belastung | 15300 N |
CHF 5.34/ Stückexkl. MwSt
CHF 5.77inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026