SKF

SKF Verschlusskappe geschlossener Ausführung ECB 507

  • ERIKS:13501444
  • Hersteller:ECB 507
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 5.34/ Stückexkl. MwSt

CHF 5.77inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
ECB
Wellendurchmesser
35 mm
Deckelbreite
36.5 mm
Deckellänge
64.5 mm
Material
TPU
Modell Deckel
Geschlossen