Eriks
SKF

SKF Stehlagergehäuseeinheit mit kurzem Fuß Klemmschrauben-Befestigung P2BTC 35M-CPSS-DFH

  • ERIKS:13501370
  • Hersteller:P2BTC 35M-CPSS-DFH
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 234.42/ Stückexkl. MwSt

CHF 253.41inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
P2BTC-DFH
Gehäusetyp
Stehlager kurzem Fuß
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Kunststoff
Material Lager
Edelstahl
Bolzen größe
M10
Wellendurchmesser
35 mm
Länge
110 mm
Höhe
93.6 mm
Höhe Achse
47.6 mm
Lager
YAS 207-2LP1W/SS
Gehäuse
P2BTC 507MM
Dynamische Belastung
21600 N
Statische Belastung
15300 N
Ersatzteile & Zubehör

CHF 5.34/ Stückexkl. MwSt

CHF 5.77inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026