Eriks
SKF

SKF Stehlagergehäuseeinheit mit kurzem Fuß Klemmschrauben-Befestigung P2BTC 25M-TPZM

  • ERIKS:13501374
  • Hersteller:P2BTC 25M-TPZM
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 109.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 118.80inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
P2BTC
Gehäusetyp
Stehlager kurzem Fuß
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Kunststoff
Material Lager
Stahl Korrosionsbeständig
Bolzen größe
M10
Wellendurchmesser
25 mm
Länge
81 mm
Höhe
72.5 mm
Höhe Achse
36.5 mm
Lager
YAR 205-2LPW/ZM
Gehäuse
P2BTC 505MM
Dynamische Belastung
14000 N
Statische Belastung
7800 N
Ersatzteile & Zubehör

CHF 4.77/ Stückexkl. MwSt

CHF 5.16inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026