SKF

SKF Verschlusskappe geschlossener Ausführung ECB 505

  • ERIKS:13501442
  • Hersteller:ECB 505
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 4.77/ Stückexkl. MwSt

CHF 5.16inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
ECB
Wellendurchmesser
25 mm
Deckelbreite
34.5 mm
Deckellänge
53.7 mm
Material
TPU
Modell Deckel
Geschlossen