CHF 156.56/ Stückexkl. MwSt
CHF 169.24inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | P2BTC-DFH |
Gehäusetyp | Stehlager kurzem Fuß |
Lagertyp | Kugellager |
Anzahl Schraublöcher | 2-Loch |
Befestigung auf der Welle | Klemmschrauben-Befestigung |
Material Gehäuse | Kunststoff |
Material Lager | Edelstahl |
Bolzen größe | M10 |
Wellendurchmesser | 25 mm |
Länge | 81 mm |
Höhe | 72.5 mm |
Höhe Achse | 36.5 mm |
Lager | YAS 205-2LP1W/SS |
Gehäuse | P2BTC 505MM |
Dynamische Belastung | 11900 N |
Statische Belastung | 7800 N |
CHF 4.77/ Stückexkl. MwSt
CHF 5.16inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026